D150SHR 高台皿 5寸 マルケイ(国際化工) 18668283

高台皿 5寸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード18668283品番D150SHR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥610
形状丸皿食器の種類和食器春蘭レッド寸法(直径Φ×高さH)(mm)151×21電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする