マルケイ(国際化工)
高台皿 5寸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
18668292
品番
D150MUG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥590
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸皿
食器の種類
和食器
色
松葉グリーン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
151×21
電子レンジ
×
食器洗浄機
○