マルケイ(国際化工)
菜時器 スタック小鉢 大
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18668624
品番
G6SJ
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
色
花小紋
サイズ
大
容量(mL)
170
直径(Φmm)
95
高さ(mm)
41
電子レンジ
×
食器洗浄機
○