マルケイ(国際化工)
菜時器 角丸小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18668852
品番
G94KH
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
色
格子花
容量(mL)
140
高さ(mm)
37
短辺(mm)
100
長辺(mm)
100
電子レンジ
×
食器洗浄機
○