曜日別特売
D99SJ 菜時器 仕切付深角皿 マルケイ(国際化工) 18669272

菜時器 仕切付深角皿

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18669272
品番
D99SJ
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
形状
長角
色
野兎
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×113×34
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする