曜日別特売
B46HNO 菜時器 多用深皿 小 マルケイ(国際化工) 18669367

菜時器 多用深皿 小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18669367品番B46HNO
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
形状食器の種類和食器花帯容量(mL)260直径(Φmm)141高さ(mm)35電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする