曜日別特売
G61SJ 菜時器 八角丸小鉢 大 マルケイ(国際化工) 18669534

菜時器 八角丸小鉢 大

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード18669534品番G61SJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,340
食器の種類和食器黄交趾容量(mL)370高さ(mm)62短辺(mm)109長辺(mm)112電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする