※蓋のみです
マルケイ(国際化工)
菜時器エクセル 八角丸小鉢(蓋)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
18669927
品番
G92CEH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥560
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
種別
蓋
色
枝葉
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
28
電子レンジ
×
食器洗浄機
○