曜日別特売
K42R-EFB-HK アイドリングストップバッテリー Hankook(ハンコック) 18670560

アイドリングストップバッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード18670560品番K42R-EFB-HK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,680

アイドリングストップ車対応
メンテナンスフリー
シールドタイプ

仕様【5HR】30【CCA】340タイプ密閉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする