シーウルフマリン
シーウルフマリンの ライフジャケット
ライフジャケット 腰巻タイプ ブラックカモ 救命胴衣 桜マーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18670910
品番
SW-JF08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA・大型高浮力 最大体重約150kgの人まで安全に浮遊可能・取り外し可能サスペンダー付き
材質
ポリエステル
色
ブラックカモ
タイプ
タイプA 腰巻タイプ
ウエスト(cm)
55〜152
浮力(kg)
17以上/24時間、33ボンベ使用