ライフジャケット 腰巻タイプ カーキ 救命胴衣 桜マーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18670919 品番SW-JF08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA・大型高浮力 最大体重約150kgの人まで安全に浮遊可能・取り外し可能サスペンダー付き

材質ポリエステル カーキ サイズワンサイズ タイプタイプA 腰巻タイプ ウエスト(cm)55〜152 浮力(g)17K以上/24時間、33ボンベ使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする