※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の 収納・設備・保管・運搬用品
テラオカ(ANEX)の 薬品保管庫
テラオカ(ANEX)の ステンレス保管庫
アネックスステンレス製器械戸棚
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×360×1700
注文コード
18671321
品番
SMG-210S
参考基準価格(税別)
¥310,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
開き戸タイプと引違戸タイプがあります。
付属品
床固定用金具4ヶ所(ネジ・ボルトなし)、ステンレス棚板4枚付
その他
前面のみガラス、両開扉・上下鍵付・棚取付ピッチ25mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×360×1700
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(戸棚)【上段】640×325×910【下段】640×325×390
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
750×325
注意
※搬入・据付は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
北海道地方
数量1につき
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません