DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 工具箱/腰袋/工具差し
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ツールボックス/ツールバッグ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 樹脂製(プラスチック)
ツールボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18671628
品番
TB-CP02
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
コンパクトな形状で積み重ねしやすい
材質
PP・ABS・SAN
質量(kg)
3.2
耐荷重(kg)
【天面】90
本体寸法(mm)
500×290×240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【収納室】470×260×120
収納容量(L)
10
関連資料:
(1.9MB)
商品説明動画
参考になった