CS-420 ケーブルスムーザー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 18671637 CS-420 ケーブルスムーザー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 18671637 CS-420 ケーブルスムーザー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 18671637

ケーブルスムーザー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18671637 品番CS-420
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スタンダードタイプ
パイプの奥まで飛ぶ!
シリコン入りでするする滑る!
新開発のフレキノズル+強力噴射
フレキノズルで狙った所に噴射できる
2wayノズル
プルボックスの通線作業に

質量(g)370 タイプスタンダードタイプ 本体寸法(mm)65×75×210
関連資料:(1.85MB)(0.25MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入線液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする