DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 吊・支持金具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 配管サドルバンド
フリーサドル(テープタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
18671655
品番
FSD-14
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
径の違う電線管やCD管をまとめて固定
切ったサドルは手で簡単に曲げることが可能
材質
SPCC
質量(g)
600
長さ(m)
10(幅:12mm)
本体サイズ(mm)
160×22×160
穴径(mm)
Φ5タイプ(14ピッチ)
関連資料:
(4.98MB)
商品説明動画
参考になった