セット内容(各1個)本体・台座・ACアダプター・充電式リチウムイオンバッテリー・受光器・受光器用アダプター・ハードケース
質量(kg)2.4
電源3.7V 5200mAh バッテリー
本体寸法(mm)330×140×290(ハンドル高さ含まず)
充電時間約5時間
ねじ穴1/4インチ
レーザー安全基準クラス2(IEC/EN60825 1/2014), <1mW
環境温度範囲(℃)-10℃〜+50℃
保管温度範囲(℃)-20℃〜+70℃
作業範囲(m)25
標準作業時間約10時間(全ラインの照射時)
ポート充電:Type-C
制動時間(秒)約3