DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ワークポジショニング器具
ワークポジショニング用器具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18671689
品番
WP-R320DS-1BK
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ワークポジショニング用器具/墜落制止用器具
軽くてピッタリフィットの立体成型補助ベルト
腰への負担を軽減、長時間でも安心
着脱簡単、ワンタッチバックル
仕様
【D環】1個【胴ベルト(ワンタッチバックル付)】ナイロンベルト50mm×1150mm(最大) / 【補助ベルト(軽量V角環1個・軽量D環1個付)】ポリエステルベルト170mm×720mm
質量(g)
900
ウエスト(cm)
91〜108
胴ベルト(mm)
1150
補助ベルト(mm)
W170
関連資料:
(2.58MB)
取扱説明書:
(3.5MB)