WP-R320DS-2BK ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 18671698 WP-R320DS-2BK ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 18671698 WP-R320DS-2BK ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 18671698 WP-R320DS-2BK ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 18671698

ワークポジショニング用器具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18671698 品番 WP-R320DS-2BK
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ワークポジショニング用器具/墜落制止用器具
軽くてピッタリフィットの立体成型補助ベルト
腰への負担を軽減、長時間でも安心
着脱簡単、ワンタッチバックル

仕様【D環】2個【胴ベルト(ワンタッチバックル付)】ナイロンベルト50mm×1150mm(最大) / 【補助ベルト(軽量V角環1個・軽量D環2個付)】ポリエステルベルト170mm×720mm 質量(g)1000 ウエスト(cm)91〜108 胴ベルト(mm)1150 補助ベルト(mm)W170
関連資料:(2.58MB) 取扱説明書:(3.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする