WP-R400DS-1BK ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 18671707 WP-R400DS-1BK ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 18671707 WP-R400DS-1BK ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 18671707 WP-R400DS-1BK ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 18671707

ワークポジショニング用器具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18671707 品番 WP-R400DS-1BK
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ワークポジショニング用器具/墜落制止用器具
軽くてピッタリフィットの立体成型補助ベルト
腰への負担を軽減、長時間でも安心
メッシュ素材の採用で通気性抜群!
アルミスライドバックル

仕様【D環】1個【胴ベルト(軽量アルミスライドバックル付)】ナイロンベルト45mm×1200mm / 【補助ベルト(軽量V角環1個・軽量D環2個付)】ポリエステルベルト170mm×720mm 質量(g)800 ウエスト(cm)82〜98 胴ベルト(mm)1200 補助ベルト(mm)W170
関連資料:(2.24MB) 取扱説明書:(3.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする