DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ヘッドライト
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ヘッドライト本体
LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18671750
品番
PLRX-9H
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
光束1000ルーメン!明るいLEDヘッドライト堅牢なメタルボディ
本体は角度調節可能(上下各90°)
本体を取り外して使用できる
バッテリー
リチウムイオン電池
明るさ(Lm)
3段階切り替え、HIGH:1000 (連続点灯時間:4.5時間)、MID:500 (連続点灯時間:7時間)、LOW:50 (連続点灯時間:15時間)
関連資料:
(1.79MB)
取扱説明書:
(0.91MB)
商品説明動画
参考になった