DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 作業灯
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ワークランプ・ハンドランプ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 充電タイプワークランプ
ドーナツライト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18671759
品番
PLRX-DL01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ドライバーやケーブルフィッシャーに差し込んで使えるLEDライト
マグネット付
バッテリー
リチウムイオン電池
明るさ(Lm)
3段階切り替え、HIGH:100 (連続点灯時間:約40分)、MID:60 (連続点灯時間:約60分)、LOW:20 (連続点灯時間:約80分)
関連資料:
(2.14MB)
商品説明動画
参考になった