Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
速結アングルコネクタ CD管用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
18671795
品番
DM022A-R
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
呼び
22
寸法D(Φmm)
35.5
寸法d(Φmm)
21.5
寸法l(mm)
34.4
おねじ外径(mm)
26.5
適合ノックアウト径(Φmm)
27.1
付属品
防塵キャップ
首振角度(°)
30
注意
※呼び14・16の場合中央のロックナットの方向を他のロックナットと逆にして取り付けてください。