バッグエプロングリーンK53

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18671829 品番400mmX425mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ネルネット(ストッキングタイプ)掛け作業専用エプロンです。
腰にエプロンを巻いて簡単に取り出せる仕様となっております。
ポケットには果樹約1本分のネルネットが入る様に設計されています。
腰ひもも100cmあり大柄な方にも使いやすいサイズです。

用途腰エプロン。 仕様ネルネット用 材質綿100 グリーン 型番K-53 寸法(cm)40×42.5 ひも長(cm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする