一色本店
一色本店の 出荷・包装資材
一色本店の 袋
一色本店の 防曇袋(ボードン袋)
野菜がつるりん
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18671856
品番
37cmX30cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ボードン袋入れがカンタン、サッと入れられます。
入れにくい葉物野菜がサッと入るネットタイプの包装補助具です。
葉物が濡れていても、ネットが摩擦を小さくして、サッと袋に入れる事が出来ます。
用途
包装補助具。
材質
ポリエチレン
色
白
入数(枚)
1
寸法(cm)
37×30
コード
101-6121