一色本店
一色本店の 出荷・包装資材
一色本店の フラワーパック/吸水フォーム
お花がつるりん
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18671865
品番
45cmX30cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
花用三角袋入れがカンタン、サッと入れられます。
入れにくいお花がサッと入るネットタイプの包装補助具です。
花が濡れていても、ネットが摩擦を小さくして、サッと袋に入れる事が出来ます。
用途
包装補助具。
材質
ポリエチレン
色
白
入数(枚)
1
寸法(cm)
45×30
コード
101-6122