L-52オールラウンド20枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚) 注文コード 18671908 品番 230X52P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

この1枚でスパッと斬れます。
木工用同様の本格研磨で雑木、竹や笹の刈払に最適です。
信頼の純国産製品です。
従来の山林用60Pに比べ、刃の間隔を広げているので柔らかい草でもしっかり切れます。
2段ロー付埋込のため耐久性抜群です。

用途草刈り作業。 材質本体;刃物鋼 刃数52P 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2 外径(mm)230
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。
※作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする