3/22より値下げ!現場を応援

手指の洗浄 消毒剤

(203件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 18672203 品番 1L
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) 値下げ
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。

商品タイプ本体 成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン エタノール濃度(w/w%)57.2 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)65
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:120
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 203
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
衛生対策として使用

感染症対策として常設しています。コストパフォーマンスも良いので、安心して気兼ねなく使えます。

2026-02-13
用途:
製菓作業の前や外からの入室時に使用
NPO法人 しろやまの会 しろやま 様 (医療・福祉・介護関連業)

お値段がお買い求め安くて、しっかり消毒感も感じられるので良い。風邪が流行した時には活躍してます。

対象商品:
18672203
2025-05-24
用途:
清掃及び片付け
合同会社TSP 様 (卸売・小売業)

思ったよりサラッとして、使用後もスッキリしていて良い感じです。

2025-03-12
用途:
精密部品検査
令和電気株式会社 様 (卸売・小売業)

安くて、たっぷり使えます。ノズルポンプが取り扱いやすいところが一番魅力と感じます。

対象商品:
18672203
2024-08-15
用途:
家畜診療時の手指の洗浄
M's Veterinary Partners 様 (医療・福祉・介護関連業)

家畜診療時の手指の消毒に使用していますが刺激が少なく使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
18672212
2024-08-19
用途:
会社用

会社の各所向けに配布しています。
安価でコスパが良いのでリピート購入しています。

対象商品:
18672212
2024-05-08
用途:
社内消毒
製造業

コロナ黎明期からお世話になっております。
肝心のコロナウイルスを防げているかは全く不明ですが。
まあ、気持ちの問題ですからね!
ありがたいですね〜

1人が参考にしています
対象商品:
18672203
2024-06-12
用途:
通常
農・林・水産業

安価で大容量で良いです。ラベルも黒で良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ノズルのみの取扱いはございますか。
回答:
取り扱いございません。
2023-06-12
質問:
液状タイプかジュエル状タイプか教えてください。
回答:
液状タイプです。
2023-06-12
質問:
製造年月日、有効期間の見方を教えて下さい。
回答:
商品正面下にあります記載の数字は製造年月日を表します。
使用期限はそこから未開封で3年となります。
2023-06-12

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする