アルコール除菌剤

(256件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20L) 注文コード 18672246 品番 20L
販売価格(税込) ¥9,718
販売価格(税別)
8,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。
日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。
調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。

商品タイプ詰替 成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11% 規格食品添加物規格製品 エタノール濃度(w/w%)50.18 エタノール濃度(v/v%)58 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※ノズルは付属していません。1Lはアルコール除菌剤専用ノズルをご購入ください。5L・20Lは別の容器に移し替えてご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:122
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 256
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
台所の除菌と掃除に
サービス業

容量が多くて安価であるため重宝しています。
除菌効果は正直よくわかりません。
油汚れにセスキとこのアルコールで拭くとよく落ちます。

2026-02-15
用途:
飲食店内の消毒に使用
飲食業

まだまだ感染症が収まらない昨今、毎日これで除菌清掃しています

2026-02-09
用途:
手指、器具の殺菌消毒時
卸売・小売業

コスパも良く、使いやすくで満足しています。
油汚れの掃除にも使ったりしています。これが割と落ちます。

対象商品:
18672228
2026-01-19
用途:
トイレの便座消毒用に
サービス業

モノタロウpbが一番コスパ良でした。気にせずたくさん使えます

対象商品:
18672228
2026-01-16
用途:
犬が オシッコした時に 使う
建設業・工事業

なかなか 良い商品だお思います 綺麗にもなるし 除菌にも良い

2026-03-23
用途:
清掃作業
製造業

工場全体の清掃に使用しますので大容量は大変助かります。

2025-10-01
用途:
キッチン等の清掃用
教育・研究機関

キッチンをはじめ、テーブルや椅子その他の家具の日常的な清掃に使用しています。
価格が安い割に使用感は全く問題なく、他社のより高価な品を購入することはほとんどなくなりました。
一点だけ要望するとすれば、5l製品に注ぎ口が付属していないため、小口のスプレー等に充填する際には、自前の漏斗を用意する必要があります。
注ぎ口が付属するようになると嬉しいです。

2025-12-18
用途:
家庭キッチン用として

朝、昼、夜の調理前にキッチンで、また、食卓で日々使用しています。
コスパに優れており安心して使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする