画像メイン

1104 オプティマス アウトドア オプティマス 123R スベア コンロ 調理 クッキング 登山 キャンプ 防災 停電対策 防災グッズ 緊急 災害対策 台風対策 OPTIMUS OPTIMUS(オプティマス) 18672249 1104 オプティマス アウトドア オプティマス 123R スベア コンロ 調理 クッキング 登山 キャンプ 防災 停電対策 防災グッズ 緊急 災害対策 台風対策 OPTIMUS OPTIMUS(オプティマス) 18672249

オプティマス アウトドア オプティマス 123R スベア コンロ 調理 クッキング 登山 キャンプ 防災 停電対策 防災グッズ 緊急 災害対策 台風対策 OPTIMUS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18672249 品番1104
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

100年以上にわたり生産されている小型ガソリンストーブの代名詞的存在です。今なお使ってみたいアウトドアストーブのアンケートなどでは必ず上位にランクされ、人気は衰えることがありません。ソリッドブラスの本体は使い込むほどに独特の風合いをまし、永くご愛用いただくほど愛着のわく逸品です。

材質真鍮 質量(g)550 出力(W)1400 幅(cm)10 高さ(cm)13 燃焼時間(時間)【燃料120mL】最大2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする