- アルコール除菌剤専用ノズル モノタロウ 18672255 - アルコール除菌剤専用ノズル モノタロウ 18672255 - アルコール除菌剤専用ノズル モノタロウ 18672255 - アルコール除菌剤専用ノズル モノタロウ 18672255 - アルコール除菌剤専用ノズル モノタロウ 18672255 - アルコール除菌剤専用ノズル モノタロウ 18672255

アルコール除菌剤専用ノズル

(36件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18672255 品番-
販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

※アルコール除菌剤専用ノズルです。

商品タイプノズル 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応
注意
※液の補充・移しかえの際は、異物が入らないようにしてください。スプレーは精密部品が使用されており、異物が入ると噴霧できなくなります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
野菜や草花の液肥の噴霧や防虫用等
教育・研究機関

農作物や草花用のスプレーのヘッド部分が壊れてしまい購入しました。多少小さいようで取り付け辛いですが、使用するには特に問題ないです。

2025-05-15
用途:
通常のペットボトルタイプならば装着可能
製造業

初めは除菌用のアルコールをボトルに移し替えるのが面倒で、入院中に見かけたノズルがいいんでは?とサイズを気にして取り敢えず購入。
結果、ほとんどのペットボトルに装着可能なのが分かりました。
薬品メーカーのアルコールボトルや、精製水ボトル、市販されている物ならば問題ないです。
ON/OFFのノズルの切り替えは、少し固いですが誤動作防止になるし、アルコールならばそのままでも蒸発が気になりません。
流石に無水やIPAは閉めてますが。
ホース部は長いので毎回切ってます。底部に着いて少し曲がるくらいにしないと使いきれないので注意です。

2025-02-14
用途:
工場内でのアルコール殺菌用
製造業

使用頻度が高いこともあるかと思いますが、社内の数あるスプレーは皆ノズルのみ壊れてしまいます。今回複数の商品を購入してみましたが、このノズルが1番使いやすいようです。まだ使い始めて日が浅いため、丈夫さも兼ね揃えていたらまたリピします。

2025-01-22
用途:
ノズルの交換 アルコール消毒 キッチンでマジックリンで使用
中村自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

デザインは違いますが、某メーカーの除菌スプレーボトル容器と同じサイズですので、代替品として使用しております。
噴射量や噴射範囲も同じです。
ノズル修理をしても空気が漏れる現象でしたので容器セットの交換を考えておりましたが、これは非常にありがたい商品です。

対象商品:
18672255
2023-08-15
用途:
アルコール除菌剤にぴったりで最高です。
近郵船舶管理株式会社 様 (運輸・通信業)

モノタロウブランドの1Lのアルコール除菌剤にぴったりで最高です。
病気のせいで、ホスピスに入っているのですが、傷からMRSA菌が出てしまい、
常に部屋の出入り毎に手指消毒する事になり、本品が重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18672255
2022-11-24
用途:
アルコールスプレーのノズル交換

使用中のアルコールスプレーのノズルが壊れたため交換用に購入しました。
しっかりした作りで噴霧量も十分で申し分ないです。
ただ1点、本体の色に合わせて青色が欲しかった。
色のバリエーションがあると嬉しいです。

対象商品:
18672255
2022-12-07
用途:
アルコール洗浄ボトルの噴霧
建設業・工事業

赤のねじ部破損して困っていましたが、使用しているボトルにぴったりで、格安商品で助かりました。

2022-10-23
用途:
現場での消毒用に
運輸・通信業

仕事現場で消毒用に買いました。市販のスプレーボトルに合いました。今のご時世には消毒は必須で何度も使うのですぐに壊れてしまいます。近くのホームセンターでも見つからず、まとめて買うことができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする