画像メイン
FEUERHAND(フュアハンド)
FEUERHAND(フュアハンド)の イベント・ノベルティ・行楽用品
FEUERHAND(フュアハンド)の アウトドア・行楽用品
FEUERHAND(フュアハンド)の ライト/ランタン
フュアハンド アウトドア フュアハンドランタン276 長時間燃焼 風雨に強い オイル FEUERHAND
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18672380
品番
12621
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
長時間燃焼可能、雨風にも強いオイルランタン
材質
ガルバナイズスチール
色
モスグリーン
幅(cm)
26.5
高さ(cm)
13.5
奥行き(cm)
15