曜日別特売
2150 ペトロマックス アウトドア 灯油ランタン HK500 ニッケル 日本正規品 キャンプ 照明 ライト PETROMAX PETROMAX(ペトロマックス) 18672389

画像メイン

2150 ペトロマックス アウトドア 灯油ランタン HK500 ニッケル 日本正規品 キャンプ 照明 ライト PETROMAX PETROMAX(ペトロマックス) 18672389
2150 ペトロマックス アウトドア 灯油ランタン HK500 ニッケル 日本正規品 キャンプ 照明 ライト PETROMAX PETROMAX(ペトロマックス) 18672389

ペトロマックス アウトドア 灯油ランタン HK500 ニッケル 日本正規品 キャンプ 照明 ライト PETROMAX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード18672389品番2150
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

HK500シリーズはキャンプ等のアウトドア、レジャー用途だけでなく圧倒的な明るさと長時間点灯可能なことから漁業関係など数多くのプロフェッショナルから高い支持を得ています。
1910年ベルリンで世界初の灯油ランタンが開発されました。1917年には圧力式灯油ランタンが開発され、灯油のPETROと発明者MAXを合わせたPETROMAXブランドが誕生しました。ペトロマックスランタンは当時からほとんどモデルチェンジなくその美しいデザインと高性能で私達を楽しませてくれます。

仕様操作には若干のコツを要します。必ず付属の取り扱い説明書を御一読の上ご使用ください。材質真鍮ニッケル質量(g)2400幅(cm)40燃料別売りの白灯油をご利用くださいタンク容量(mL)1000高さ(cm)17明るさ最大500キャンドルパワー奥行き(cm)17燃焼時間(時間)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする