画像メイン
PETROMAX(ペトロマックス)
PETROMAX(ペトロマックス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
PETROMAX(ペトロマックス)の アウトドア・行楽用品
PETROMAX(ペトロマックス)の ライト/ランタン
ペトロマックス アウトドア HK500 灯油ランタン やさしい明り 夜時間 PETROMAX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18672398
品番
12198
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
圧力式の灯油ランタン
材質
真鍮
色
ブラス
幅(cm)
40
高さ(cm)
17
奥行き(cm)
17