画像メイン

2153 ペトロマックス アウトドア HK500 用トップリフレクター HK500 リフレクター ニッケル アクセサリー PETROMAX PETROMAX(ペトロマックス) 18672407 2153 ペトロマックス アウトドア HK500 用トップリフレクター HK500 リフレクター ニッケル アクセサリー PETROMAX PETROMAX(ペトロマックス) 18672407 2153 ペトロマックス アウトドア HK500 用トップリフレクター HK500 リフレクター ニッケル アクセサリー PETROMAX PETROMAX(ペトロマックス) 18672407

ペトロマックス アウトドア HK500 用トップリフレクター HK500 リフレクター ニッケル アクセサリー PETROMAX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18672407 品番2153
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ペトロマックス HK500 シリーズ専用のアクセサリー。

材質真鍮 ニッケル 質量(g)740 幅(cm)4.6 高さ(cm)34.5 奥行き(cm)34.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする