画像メイン
PETROMAX(ペトロマックス)
PETROMAX(ペトロマックス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
PETROMAX(ペトロマックス)の アウトドア・行楽用品
PETROMAX(ペトロマックス)の ライト/ランタン
ペトロマックス アウトドア マントルHK500シリーズ用【キャンプ用品/ランタンアクセサリー】 ランタン用 アクセサリー 絹 シルク PETROMAX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18672416
品番
2154
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ランタン用のマントル。
材質
絹
質量(g)
2
幅(cm)
10.5
高さ(cm)
0.2
奥行き(cm)
7.5