画像メイン
PETROMAX(ペトロマックス)
PETROMAX(ペトロマックス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
PETROMAX(ペトロマックス)の アウトドア・行楽用品
PETROMAX(ペトロマックス)の ライト/ランタン
ペトロマックス アウトドア HK500ガラスホヤクリア ガラス クリア パーツ 交換用 部品 PETROMAX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18672468
品番
2164
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
HK500用のホヤガラス。
材質
ガラス
質量(g)
140
幅(cm)
11.5
高さ(cm)
11
奥行き(cm)
11