画像メイン
PETROMAX(ペトロマックス)
PETROMAX(ペトロマックス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
PETROMAX(ペトロマックス)の アウトドア・行楽用品
PETROMAX(ペトロマックス)の ライト/ランタン
ペトロマックス アウトドア クッキングトップ(HK500専用) HK500 クッキング 保温 PETROMAX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18672495
品番
2174
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
点灯時に放出する熱を効率よく利用する調理用トップ。ヘッドカバーの代わりに取り付けて使用します。
材質
ステンレス
質量(g)
360
幅(cm)
12.5
高さ(cm)
18
奥行き(cm)
18