TB用 単品貼付けウエイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(0.7kg) 注文コード 18672526 品番 TB/小箱100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
セット内容100g×7個 仕様TB用の強力白テープ使用 材質 厚さ(mm)11.5 寸法(mm)37.5×90 タイプ100g単位 適合車種トラック・バス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック・バス用ウエイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする