マルエム(自動車用品)
マルエム(自動車用品)の トラック外装・ボディーパーツ
マルエム(自動車用品)の トラック専用タイヤ・足回り
マルエム(自動車用品)の トラック・バス用ウエイト
TB用 単品貼付けウエイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg)
注文コード
18672544
品番
TB/小箱200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
セット内容
200g×5個
仕様
TB用の強力白テープ使用
材質
鉛
厚さ(mm)
11
寸法(mm)
40×120
タイプ
200g単位
適合車種
トラック・バス