画像メイン
PETROMAX(ペトロマックス)
PETROMAX(ペトロマックス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
PETROMAX(ペトロマックス)の アウトドア・行楽用品
PETROMAX(ペトロマックス)の ライト/ランタン
ペトロマックス アウトドア HK500プロテクションプレート ブラス HK500用 ラジエーター 暖房用ストーブ PETROMAX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18672757
品番
12725
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
HK500専用パーツ・ラジエター装着時に使用します。
材質
真鍮
色
ブラス
幅(cm)
2.6
高さ(cm)
11.5
奥行き(cm)
11.5