中間サイドレンズ Bタイプ反射板付 クリアー

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 18672763 品番 502650
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

中間サイドランプに新反射タイプ登場!
従来よりランプの明るさが拡散されます!

クリアー/アンバー 適合502623 セット内容高さ30mm用レンズ×2/高さ30mm用反射板×2/アンバーバルブ(24V25W)×2個 ねじピッチ(mm)162mm 用途外装パーツ
注意
※反射板には上下がございます。取付の際にはご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18672763
2020-03-11
用途:
純正品入れ替え

反射板付きにして正解でした。
反射の仕方が綺麗になります。
簡単に付け替え出来ます。別売りの黄色レンズに変えました。

対象商品:
18672763
2016-10-16
用途:
ダンプのサイドワインカー
有限会社ライフライン 様

車検にも問題なく通りました。見栄えが良くなった感じです。
純正品に取り付けました。

対象商品:
18672754
2016-05-10
用途:
トラック修理

取付けてから2日後にネジの部分のが割れて脱落しました。こちらも素人ではないので締めすぎてはおりません。ネジの緩み止めの為にロックタイトを塗布して軽く締めました。プラスチックの品質に問題があります。かなり緩く締めないと割れます。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする