画像メイン
FEUERHAND(フュアハンド)
FEUERHAND(フュアハンド)の イベント・ノベルティ・行楽用品
FEUERHAND(フュアハンド)の アウトドア・行楽用品
FEUERHAND(フュアハンド)の ライト/ランタン
フュアハンド アウトドア フュアハンド LEDランタンBS276 ベイビースペシャル LED 照明 FEUERHAND
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18672791
品番
14031
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
灯油ランタンベイビースペシャル276の形状はそのままに、充電式LED機能を搭載したLEDランタン
材質
ガルバナイズスチール
色
スパークリングアイロン
幅(cm)
26.5
高さ(cm)
13.5
奥行き(cm)
15