509957 ミラーブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 18672842 509957 ミラーブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 18672842

ミラーブラケット

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合25mm〜26mmΦの純正ミラーステー 注文コード18672842 品番509957
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

サイドアンダーミラー増設用に!

適合25mm〜26mmΦの純正ミラーステー 適合車種いすゞ4tフォワード320/大型ギガ/UD4tファインコンドル/大型ビックサム等 外径(Φmm)Φ30(ミラー取付球部) 材質アルミダイキャスト サイズショート ブラック 材質/仕上塗装 用途外装パーツ
注意
※取付するミラーステーの外径を必ず確認して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18672858
2021-02-23
用途:
助手席側の安全確認時
運輸・通信業

サイドアンダーミラーを購入してそれを取り付けするのに必要なパーツ、本体同様に簡単取り付けできて良かったです。

1人が参考にしています
2019-11-21
用途:
18年日野レンジャーにつけた
株式会社ユニバーサルオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いい商品でした、こんどミラーとセットで購入する考えです、

1人が参考にしています
対象商品:
18672858
2019-10-13
用途:
4tトラックに装着
株式会社BENEVOLENTE 様 (運輸・通信業)

4t車の左巻き込み確認用でミラーと一緒に取り付けました。純正品と変わらず問題なく取り付けられました。

対象商品:
18672858
2019-08-08
用途:
サイドアンダーミラー増設用
製造業

サイドアンダーミラー増設用に購入。
商品自体には満足。
ただ、思っていたより意外と値段が高いのでもう少し安ければ最高です。

対象商品:
18672842
2017-07-27
用途:
サイドミラ−の追加

三菱ファイターの平成25年式4トンワイドに左サイドアンダーミラーとして取り付けました。よい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
18672842
2020-01-18
用途:
いすづ大型取り付け用
桶本興業株式会社 様

いすづ大型トラックのアンダーミラーのステーが折れてしまい
補修のために購入しました

対象商品:
18672858
2017-03-11
用途:
ミラーの増設
運輸・通信業

ステーとの締め付けは間に滑り止めの処理をした方が傷がつかず良いと思います。

対象商品:
18672842
2015-10-23
用途:
運転席側ミラー増設に使用
農・林・水産業

今まで探してもスチールメッキ又はステンレスなどの為後付け感がとても嫌だったのだが、この商品に補修用ミラーを組み合わせるとノーマル純正ぽくなるので大変お気に入りです。
ただ、価格がもう少し安くなってくれれば最高に嬉しいですけどね 。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする