Y2K
Y2Kの 書庫・金庫・ロッカー
Y2Kの 書庫
Y2Kの ファイリングキャビネット
ファイリングキャビネット 3段 ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18672897
品番
NFC3-0450-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
書類やカード、伝票類などを綺麗に収納できるファイリングキャビネット
A4ファイルボックスも収納可能
オールロックキー
シンプルでおしゃれなデザイン
付属品
鍵:2本
材質
本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、アジャスター:ABS樹脂
幅(mm)
402
質量(kg)
31
色
ホワイト
高さ(mm)
992
奥行(mm)
500
耐荷重(kg)
各引き出し10
内寸(mm)
引出し:321×415×240
取扱説明書:
(3.51MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません