汎用中綿入シートカバー(ブラック)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18672928 品番 594006
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

モコモコシリーズにプレミアムシートカバー新登場!
中綿入りで柔らかい座り心地!
高級感あふれるレザータイプ!
収納に便利な裏面雑誌ポケット付!

用途内装パーツ 適合・いすゞ大型ギガ ・日野大型NEWプロフィア ・ふそう大型スーパーグレード 材質(表面)PU、PVC混合生地、(裏面)ポリエステル、(中綿)PP線 タイプB 製品サイズ(mm)枕部:幅255×長さ220、背面幅:幅550、座面幅:幅540、背面と座面全長長さ1300(枕部含まず)
取扱説明書:取付け方法(0.1MB)
注意
※車種や年式、グレードの形状違いで本製品が取付けできない場合もございます。予めご了承下さい。長時間直射日光に当たると変色の恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18672912
2022-05-19
用途:
三菱ふそうトラック
株式会社後藤田商店 様 (運輸・通信業)

ホールド性が良くクッションも入ってて座り心地も最高です。購入して良かったです。

対象商品:
18672912
2018-09-08
用途:
トラックのシートカバー

乗用車用なのでしょうね、座椅子部分の遊びが大きいです。
(汎用タイプで仕方ないですが)
すわり心地は、良いです。
クッション部分が分厚いので、シートポジションが若干変わりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする