※使用例(この商品は、アームレストカバーのみです。)
JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用シートカバー
アームレストカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合車種
ふそう大型NEWスーパーグレート(H19.4〜H29.4)
注文コード
18672955
品番
594927
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付はマジックテープで固定するだけ。ドレスアップはもちろん、アームレストの擦り切れも防止します。
材質
(表面)PU、PVC混合生地、(裏面)ポリエステル、(中綿)PP線
適合
ふそう大型NEWスーパーグレード(H19.4〜H29.4)
タイプ
B
適合車種
ふそう大型NEWスーパーグレート(H19.4〜H29.4)
用途
内装パーツ
注意
※車種や年式、グレードの形状違いで本製品が取付けできない場合もございます。予めご了承下さい。長時間直射日光に当たると変色の恐れがあります。