「日本製」レディースタタミ雪駄

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズS サイズ(cm)21.5〜22.5 注文コード18672985 品番kh-5200t
参考基準価格(税別)¥3,048 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズなど72種類から選べます 他の種類を見る

日本製のレディース畳雪駄。近代的なスニーカー型で小指がこぼれずに履きやすい。ポップな柄の鼻緒を特徴。底は柔らかなスポンジ底で、室内でも履けます。天然のタタミ(い草)雪駄は通気性があり蒸れにくく快適です。い草には保温、温度調整、吸音といった機能があり、足の裏に熱がたまらず、汗をかいても足元は快適です。表皮は常にサラッとしているため、触れた時に心地よい冷たさがあります。

サイズS サイズ(cm)21.5〜22.5 幅(cm)横幅(最も広い部分)9.2 全長(cm)22.5 カラフル市松×紫 かかとからの長さ(cm)約3 主原料い草(熊本県産)、鼻緒(京都)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
こども普段履き
Renafine株式会社 様

草履というものが、市販的にほぼ売っていない昨今、とてもたすかる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする