タイヤブラシハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18673122 品番593453
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

短いグリップで力強く洗車&ワックスがけができます!

適合用途タイヤ洗浄 用途清掃・お手入れ 材質PP(ブラシ部)、PVC(持ち手) 寸法(mm)85(持ち手部分) 種類柄付きタイプ 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)100×65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18673122
2018-01-04
用途:
トラック用なのでしょうが

私は乗用車に使う為に購入。ブラシがかなり固めなので、ホイールへの傷を気にされる方にはお勧めはしませんが、柄が短く扱いやすいのでタイヤだけを擦ることが出来、私は問題なく使っていけそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする