アシストグリップ固定式ホルダースマートフォンタイプ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18673165 品番592012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ジェットイノウエ携帯ホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!
対応幅はなんと50mm〜85mm! iphone pro maxもがっちり固定!すっきりホールド!
角度調整・ワンタッチ機能付き!

用途その他アクセサリー 材質ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂 タイプスマートフォンタイプ 取付寸法(mm)(アシストグリップ)20〜25 適合幅(mm)50〜85

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:610
RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:3134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
スマホのカーナビ使用
十紅 様 (卸売・小売業)

取付に少しコツと手間がかかりますが、本体はしっかりしています。トラック用なのかクリッパー軽貨物車にはスマホ取付の位置が運転席から近すぎて少し圧迫感があります。ないよりはましなのですが、できれば向きを下方に下げる間接アームがもう一つあれば良いのですが。

対象商品:
18673165
2025-04-06
用途:
ふそう17スーパーグレートに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

安定性、ホールド性、ポジションは有名トラックショップ製だけあって抜群に良いです。(iPhone11で使用)
ダッシュマットを敷いてる方やダッシュボードにごちゃごちゃ物を置きたくない方におすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
18673165
2024-05-16
用途:
安定感は抜群
自動車・二輪車・自転車関連業

アシストグリップにUボルトとナットで締め込むので

スマホをホールドした時の安定感は抜群。

スマホ側のホルダーも片手で脱着出来るのは素晴らしい。



ただしスマホ側のホルダーがプラ製なので、

金属製のグリップ側との取り付け(勘合)がやや甘く感じる。

振動や熱により、ここの部分が劣化して割れそう。。

対象商品:
18673165
2024-06-15
用途:
バイクに付ける
飲食業

これはとてもしっかりして
取り付けてからぶれないし
スマホを安心して付けれます
とても良い買い物でした

対象商品:
18673165
2023-11-12
用途:
車内の携帯電話置き場
株式会社 水急 様 (運輸・通信業)

とても使いやすいところに設置できたので良かったです。

2人が参考にしています
2023-07-10
用途:
車の運転時
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりと固定されていて全くズレません。
良い買い物をしました。

対象商品:
18673165
2023-06-06
用途:
車の運転中
自動車・二輪車・自転車関連業

本体の固定もしっかりしていてスマホの方も問題ありません

対象商品:
18673165
2022-08-25
用途:
仕事の車に使用
延岡自動車鈑金塗装 様 (サービス業)

ガッチリと固定出来て満足できる商品だと思います。

スマホの脱着も簡単で使い勝手も良し!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする