曜日別特売
PEN-J ペン 食塩水・糖度濃度計 アタゴ 18673585

ペン 食塩水・糖度濃度計

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台測定精度Brix:±0.2%注文コード18673585品番PEN-J
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
測定範囲Brix0.0~85.0%(自動温度補正)電源単4アルカリ乾電池1本本体質量(g)70測定精度Brix:±0.2%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8目盛仕様Brix分解能Brix:0.1%使用環境温度(℃)10~40防水保護等級JIS-C09205級防噴流形IEC規格529IP65、プリズムヘッド部:JIS-C09207級防浸形IEC規格529IP67種別連続測定とパッチ測定の2つの測定方法選択使用可能温度範囲10~100測定時間(秒)約2測定モード通常モード(1回毎の測定)、連続モード(測定・表示を繰り返す)電池寿命約8000回、(通常モード、アルカリ乾電池使用時)温度補正(℃)10~100サンプル量(mL)0.3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18673585
2020-06-02
用途: 配合作業時

とにかく使いやすい。水道水でゼロ点出せたり、検体に突っ込んで測定できたり最高です。電池の金物がサビやすかったり、コストかけてほしいところが抜けてる感じはしました。

対象商品 : 18673603
2017-03-13
用途: ポリリン酸の状態確認
学校法人昭和大学

測定対象が水溶性ではあるが、とても粘っこい液体です。測定上限に近いレベルになると固体に近いので、へこみがあるタイプですと測定後にサンプルを取り除くのに苦労します。それで古いスコープタイプを使っていたのですが、このタイプであれば流水で流してしまうことができますので、後始末や連続測定が簡単になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする